Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 100 0,2-3

Número de artículo: 302407 0,2-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Tolerancia de mango h6
⌀ del mango d 16 mm
⌀ de gama de sujeción D1 0.2 mm - 3.4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de producto Portabrocas micro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302407 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556837

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Concentricidad ≤ 0,005 mm.
  • Par máximo transferible de 7 Nm.
  • Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
  • Manejo por el lado.
  • Par de apriete admisible 2 Nm.
  • Gama de sujeción 0,2 − 3,4 mm.

Volumen de suministro:

Incluye una llave de apriete con mango transversal tam. 2.