{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Tolerancia stopky | h6 | |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Rozsah upínania ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Druh produktu | Mikro vŕtacie skľučovadlo |
Číslo položky | 302407 0,2-3 | |
EAN/GTIN | 4045197556837 |