gręžimo patronas MicroClamp cilindrinis, L = 100 0,2-3

Prekės Nr.: 302407 0,2-3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
Pjovimo technika HSC
Koto tolerancija h6
Koto ⌀ d 16 mm
Užveržimo ribos ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Išorinis ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Produkto rūšis Mikrogręžimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302407 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556837

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Radialinis mušimas ≤0,005 mm.
  • Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
  • Leistinas sūkių skaičius 60000 1/min.
  • Užveržimas iš šono.
  • Leistinas užveržimo momentas 2 Nm.
  • Užveržimo ribos 0,2 - 3,4 mm.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu su skersine rankena dyd. 2.