Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 16/2,0 mm

Nr art.: 220298 16/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 32 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
chwyt Safe-Lock h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
Promień ostrza R1 2 mm
wysięg L1 z szyjką 42,5 mm
⌀ szyjki D1 15,2 mm
długość całkowita L 93 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,088 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,104 mm
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220298 16/2,0
EAN / GTIN 4034221143488
Numer producenta F2004NNL1600R2.00DA

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
375
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK zapewniającym dodatkowe połączenie kształtowe. W połączeniu z uchwytami narzędziowymi SAFE-LOCK chroni narzędzie przed wysunięciem.
Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.

Wskazówka:

Uchwyt narzędziowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka