{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG0400115; ZYL02001x95 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Chuck | |
| Oznaczenie producenta | Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 42 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Ze śrubą do regulacji długości | tak | |
| Nastawa V | 10 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M16 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 33 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| Długość całkowita L | 228,4 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63,55 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63,55 mm | |
| Norma | DIN 69882-8; ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z gwintem | tak | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302074 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515008129 | |
| Numer producenta | 302074 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |