Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, SK 40 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 302074 20
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG0400115; ZYL02001x95
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 20 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Chuck
Denominación del fabricante Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
área EX no
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 42 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva Delgado/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Recorrido de ajuste V 10 mm
Rosca G; M M16
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 33 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
Longitud total L 228,4 mm
Altura total H1 63,55 mm
Anchura total B1 63,55 mm
Norma DIN 69882-8; ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302074 20
EAN / GTIN 4069515008129
Número del fabricante 302074 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 − 308806,Llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, casquillos reductores n.º 302135– 302187.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril hidroelástico para sujetar herramientas rotacionalmente simétricas.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.
  • Respete la velocidad máxima de funcionamiento y
  • adáptela a las circunstancias individuales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.
  • No utilizar para la sujeción de la pieza.
  • No calentar con un dispositivo de contracción.