Mandrină hidraulică subțire Master Chuck, SK 40 A = 160, ⌀ de prindere D1: 20mm

Cod articol.: 302074 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Chuck
Denumirea producătorului Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG0400115; ZYL02001x95
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M16
Cu orificiu al canalului de răcire da
Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 33 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 228,4 mm
Înălţimea totală H1 63,55 mm
Lăţime totală B1 63,55 mm
Standard DIN 69882-8; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302074 20
EAN / GTIN 4069515008129
Număr producător 302074 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Design subţire (contur la 4,5°, 1 la 1 cu conturul de contracție conform DIN 69882-8).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 120°C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10x mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor și a matriţelor. În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat. Pentru găurire, alezare şi frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, reducţii Cod 302135302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină hidraulică pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.
  • Respectați viteza maximă de operare și, în caz necesar
  • adaptați-vă la circumstanțele individuale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.