Zestaw kółek zamiennych z trzpieniem do obcinaków do rur 301 i 302

Nr art.: 302-95-SET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 302-95-SET
EAN / GTIN 7314150456321
Numer producenta 302-95-SET
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • W zestawie 4 kółka
  • W zestawie 1 długopis z kulką
  • W kasetce z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Masa: 30 g
  • Wysokość produktu: 15 mm
  • Długość produktu: 75 mm
  • Masa: 0,0300 kg
  • Szerokość produktu: 52 mm