Sada náhradních koleček s čepem pro trubkové řezačky 301 a 302

Artiklové číslo: 302-95-SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 302-95-SET
EAN / GTIN 7314150456321
Číslo výrobce 302-95-SET
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Včetně 4 koleček
  • V balení je 1 kuličkové pero
  • V plastové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 30g
  • Výška produktu: 15 mm
  • Délka výrobku: 75 mm
  • Hmotnost: 0,0300kg
  • Produkt šířka: 52 mm