Juego de ruedas de repuesto con pasador para los cortatubos 301 y 302

Número de artículo: 302-95-SET
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 302-95-SET
EAN / GTIN 7314150456321
Número del fabricante 302-95-SET
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye 4 ruedas
  • 1 bolígrafo incluido
  • En una caja de plástico

Característica:

  • Peso: 30 g
  • Altura del producto: 15 mm
  • Longitud del producto: 75 mm
  • Peso: 0,0300 kg
  • Producto anchura: 52 mm