Przedłużki do głowic frezarskich z gwintem, gwint M × wymiar A: M16X40

Nr art.: 301358 M16X40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × wymiar A Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SAD01600115
Kształt uchwytu Standard; Standard
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm; 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Verlängerung für Einschraubfräser
Długość wysięgu A 40 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 17 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 29 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 62 mm
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301358 M16X40
EAN / GTIN 4062406107550
Numer producenta 301358 M16X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt przewiercony w celu doprowadzania chłodziwa