Verlängerung für Einschraubfräser, Gewinde M × A-Maß: M16X40

Artikel-Nr.: 301358 M16X40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Verlängerung für Einschraubfräser
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme; Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung SAD01600115
Aufnahmeform Standard; Standard
Aufnahmegewindenenngröße M16
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm; 16 mm
Auskraglänge A 40 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 17 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 29 mm
Gewinde G; M M16
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 62 mm
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 0,2 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301358 M16X40
EAN / GTIN 4062406107550
Herstellernummer 301358 M16X40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.