Verlengstuk voor inschroeffrezen M16X40

Artikelnummer: 301358 M16X40
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 40 mm
Buiten-⌀ D 29 mm
Boring-⌀ D1 17 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301358 M16X40
EAN/GTIN 4062406107550

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.