Produžetak za držače glodačih glava M16X40

Artikl br.: 301358 M16X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M16
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 40 mm
Vanjski ⌀ D 29 mm
⌀ rupe D1 17 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301358 M16X40
EAN / GTIN 4062406107550

Opis

Izvedba:

Drška s rupama za dovod unutarnjeg rashladnog sredstva.