Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M12X40

Nr art.: 301349 M12X40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ d = 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Długość całkowita L 101 mm
Długość użyteczna L1 40 mm
L2 24 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).