{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ⌀ d = 25 mm | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Hasznos hossz L1 | 40 mm | |
L2 | 24 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301349 M12X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107369 |