• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco Weldon per frese modulari con LR, ⌀ d = 25 mm, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X40

Codice art.: 301349 M12X40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ d = 25 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lunghezza complessiva L 101 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
L2 24 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369
Codice del produttore 301349 M12X40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza codolo h6.

Uso:

Per l’alloggiamento nei mandrini portautensili con attacco Weldon.