Dorn cu fixare Weldon pentru freze cu fixare pe filet cu răcire interioară M12X40

Cod articol: 301349 M12X40
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ⌀ d = 25 mm
Răcire interioară da
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lungimea totală L 101 mm
Lungime utilă L1 40 mm
L2 24 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301349 M12X40
EAN / GTIN 4062406107369

Descriere

Execuţie:

Toleranţa cozii în h6.

Aplicaţie:

Pentru fixarea în conul de prindere SK (Weldon).