Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 50 krótki, MK wewn.: 3

Nr art.: 301185 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK wewn. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG05003000; MKG00303080
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 3
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Złącze po stronie maszyny SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu MK 3
Adapter strona 1 SK 50
Adapter strona 2 MK 3
Długość wysięgu A 65 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 8 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 12 000 obr./min-1
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 166,75 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy AD
z otworem na nośniki danych RFID tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 2,95 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301185 3
EAN / GTIN 4062406252212
Numer producenta 301185 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.