Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, SK 50 krótki, MK wewn.: 2

Nr art.: 301185 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK wewn. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05003000; MKG00203080
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
2
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy
nie
Oznaczenie producenta
Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
MK 2
Adapter strona 1
SK 50
Adapter strona 2
MK 2
Długość wysięgu A
60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
32 mm
Dokładność ruchu obrotowego
8 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 12 000 obr./min-1
Konstrukcja
krótkie
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L
161,75 mm
Norma
ISO 7388-1
Platformy
AD
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Obróbka powierzchniowa
wersja zeszlifowana
Masa
2,9 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301185 2
EAN / GTIN 4062406252205
Numer producenta 301185 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.