Adaptor de reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 3

Cod articol.: 301185 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con Morse CM
Codarea punctului de separare SKG05003000; MKG00303080
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 3
Adaptor pagina 1 SK 50
Adaptor pagina 2 CM 3
Lungime activă A 65 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 166,75 mm
Standard ISO 7388-1
Formă AD
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,95 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301185 3
EAN / GTIN 4062406252212
Număr producător 301185 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.