{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis; morzės kūgis MK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG05003000; MKG00303080 | |
| Tvirtinimo forma | kūgis DIN ISO 7388-1; su išstūmikliu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo; nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 3 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| sąsaja staklių pusėje | SK 50 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | MK 3 | |
| Adapterio pusė 1 | SK 50 | |
| Adapterio pusė 2 | MK 3 | |
| Iškyšos ilgis A | 65 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 40 mm | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 8 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 6,3 kai 12000 min-1 | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris | |
| Visas ilgis L | 166,75 mm | |
| Standartas | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Paviršiaus apdirbimas | šllifuot. | |
| Svoris | 2,95 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 301185 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406252212 | |
| Gamintojo numeris | 301185 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |