Śruba zaciskowa do przedłużki 45 mm, do trzpieni ⌀ D1: 16mm

Nr art.: 301107 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do trzpieni ⌀ D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 75 mm
Do średnicy trzpienia D1 16 mm
Rozmiar gwintu d1 M8
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu M
Przewiercony nie
Długość całkowita L2 75 mm
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Numer producenta 301107 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

nr 301105 przedłużki głowicy nożowej krótkiej.