Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz, Tüske ⌀-höz D1: 16mm

Cikkszám: 301107 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 16 mm
Menetméret M8
Hossz 75 mm
Szilárdság 12.9
Termék fajtája Csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Gyártó száma 301107 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

301105 sz. rövid marófej hosszabbító.