Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm, pre tŕň s ⌀ D1: 16

Č. pol.: 301107 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 16 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka 75 mm
Pevnosť 12.9
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301107 16
EAN/GTIN 4045197779328
Číslo výrobcu 301107 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105 Predĺženie frézovacej hlavy krátke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka