{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Liczba stempli | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | inne | |
| Wysokość czcionki | 4 mm | |
| Długość korpusu | 75 mm | |
| Szerokość korpusu | 9 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 900 N/mm2 |
| Numer artykułu | 300H04S6 | |
| EAN / GTIN | 4027474222376 | |
| Numer producenta | 300H04S6 | |
| Numer L | L80010 102217 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |