{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Anzahl Stempel | 1 St. | |
| Produktart | Schlagstempel | |
| Zeichen | sonstige | |
| Höhe Schrift | 4 mm | |
| Länge Stempeltyp | 75 mm | |
| Breite Stempeltyp | 9 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | 300H04S6 | |
| EAN / GTIN | 4027474222376 | |
| Herstellernummer | 300H04S6 | |
| L-Nummer | L80010 102217 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |