Handschlagstempel mit 6-Strich-Stern, 4 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 300H04S6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Ambalaj neambalate individual
Numărul de ștampile 1 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol altele
Înălțimea fontului 4 mm
Lungime tip ştampilă 75 mm
Lăţime tip ştampilă 9 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 300H04S6
EAN / GTIN 4027474222376
Número del fabricante 300H04S6
Número L L80010 102217
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descriere:

  • Ștampilele manuale de impact cu stea cu 6 linii din seria 300 sunt utilizate pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 900 N/mm² (27 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Ștampilele au o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Ștampilele sunt potrivite în special pentru marcarea textelor și a numerelor de serie pe plăcile de tip.
  • Înălțimea caracterelor adaptată la font
  • Pentru a permite un impact cât mai precis posibil, pumnul este rectificat pe toate părțile până la gravură

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 75 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 15/16
  • Lățimea tijei [mm]: 9
  • Lățimea tijei [inch]: 3/8
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 4 mm