• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone manuale con stella a 6 raggi, altezza carattere 4 mm, durezza 58 - 61 HRC sull'incisione

Codice art.: 300H04S6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 300H04S6
EAN / GTIN 4027474222376
Codice del produttore 300H04S6
Numero-L L80010 102217
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I punzoni manuali con stella a 6 punte della serie 300 sono utilizzati per marcare facilmente pezzi con una resistenza fino a 900 N/mm² (27 HRC) nei settori dell’artigianato, dell'industria e dell'officina. I punzoni hanno una durezza dell’incisione compresa tra 58 e 61 HRC. I punzoni sono particolarmente adatti per la delimitazione di testi e numeri di serie sulle targhette identificative.
  • L'altezza del carattere è adattata all'aspetto del testo
  • Per consentire un colpo il più preciso possibile, il punzone è levigato su tutti i lati fino alla incisione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 2 15/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza dell'albero [mm]: 9
  • Larghezza dell'albero [pollici]: 3/8
  • Durezza [HRC]: 58 - 61
  • Altezza del tipo [mm]: 4 mm