Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych ER CENTRO P, SK 40 A = 160, typ CP dla ER: 25

Nr art.: 300689 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ CP dla ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; SZD02500295
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40; 25
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Centro P
Oznaczenie producenta Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 2 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Z amortyzacją drgań tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 228,4 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300689 25
EAN / GTIN 2050001703309
Numer producenta 44514001600
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

  • Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Bicie i powtarzalność 3 µm przy 3×D, maks. 50 mm w przypadku stosowania precyzyjnych tulejek zaciskowych HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, uchwyt opracowany specjalnie do obróbki skrawaniem materiałów trudnoskrawalnych. Wzmocniony korpus uchwytu poprawia stabilność i zapewnia dużą sztywność promieniową. Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Nakrętki mocujące łożyskowane kulkowo z drobnozwojowym gwintem o profilu trapezoidalnym dla optymalnych momentów dokręcania i sił mocowania zmniejszają występujące wibracje.
  • Bardzo duże siły mocowania dzięki precyzyjnemu dopasowaniu tulejki zaciskowej i powlekanej nakrętce mocującej.
  • Tłumienie drgań za pomocą elementu tulejki zaciskowej i masy uchwytu.
  • Alternatywnie w przypadku CENTRO P −> bez uszczelnienia, z nakrętkami mocującymi ER CP nr 309655 lub z uszczelnieniem, z nakrętkami mocującymi ER CP do podkładek uszczelniających HP nr 309665 w połączeniu z podkładkami uszczelniającymi HP nr 309666 − 309668 (do IKZ lub jako wychwytywacz zanieczyszczeń!).

Zaleta:

Opatentowane dopasowanie tulei zaciskowej, prowadnice podwójne, gwint trapezowy i śruby mocujące z powłoką o niskim tarciu przy mocowaniu tworzą stabilną jednostkę i tym samym zapewniają dużą sztywność i precyzję.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego mocowania narzędzi z chwytem walcowym. HDC szczególnie nadaje się do obróbki zgrubnej (m.in. frezów TPC) i wykańczającej lub obróbki materiałów o dużej wytrzymałości lub twardości.

W dostawie:

Bez nakrętki mocującej.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze mocujące AB nr 308820 – 308835, precyzyjne tulejki zaciskowe ER do HP nr 309368 – 309381 i do gwintowników nr 309402 − 309419 (nie Holex). Nakrętki mocujące ER CP nr 309655; 309665, nakrętki mocujące ER HDC nr 309657, podkładki uszczelniające HP nr 309666 − 309668, klucze rolkowe CP nr 309754; 309756, klucze rolkowe HDC nr 309745; 309756.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do tolerancji ⌀ uchwytu h10.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.