{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Centro P | |
| Tip CP za ER | 25 | |
| Vpenjalni premer D1 | 1-16 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 160 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 2 mm - 16 mm | |
| Previsna dolžina A | 160 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 300689 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001703309 | |
| Številka proizvajalca | 44514001600 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |