Oprawki z mininakrętką, do tulejek zaciskowych ER, smukłe, kształt ADB, SK 40 A = 70, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

Nr art.: 300649 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 11 mm
⌀ mocowania D1 1-7 mm
adapter SK 40 A = 70
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 0,5 mm - 7 mm
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 16 mm
długość użytkowa LN 44 mm
odpowiedni klucz do mocowania nr 309740 11
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Numer producenta 300649 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Śruba mocująca dokładnie wyważona do HSC. ER11 - otwór przelotowy rozwiercony. Uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).
  • Standardowo z otworem na chip Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Z mininakrętką ER High-Speed nr 309650.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze do mocowania ER nr 309740.
Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806. Klucz do mocowania AB nr 308820; 308830.