ER szorítópatronos befogó Mini /karcsú Form ADB, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 11

Cikkszám: 300649 11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 11 mm
Befogási ⌀ D1 1-7 mm
Befogó SK 40 A = 70
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 0,5 mm - 7 mm
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 16 mm
Hasznos hossz LN 44 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz. 11
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Gyártó száma 300649 11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Felfogó anya kiegyensúlyozva HSC-hez. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Alapkivitelben Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

Inkluzív High-Speed ER mini anya 309650 sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek