Porta-pinças de fixação ER mini / estreito Forma ADB, SK 40 A = 70, para tamanho de pinças de aperto ER: 11

N.º do artigo: 300649 11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 11 mm
⌀ de fixação D1 1-7 mm
Alojamento SK 40 A = 70
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 7 mm
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 16 mm
Comprimento útil LN 44 mm
chave de aperto adequada n.º 309740 11
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 300649 11
EAN/GTIN 4045197944481
Número do fabricante 300649 11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Porca de aperto finamente calibrada para HSC. ER11 - Passagem perfurada. Hastes torneadas (funcionamento suave!).
  • De série com perfuração Balluffchip.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 6499.

Material fornecido:

Inclui mini porca ER High-Speed n.º 309650.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309740.
Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806. Chave de aperto AB n.º 308820; 308830.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados