Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, SK 40 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16M

Nr art.: 300645 16M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiRunER
Oznaczenie producenta HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG0400x702; SZD01600205
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40; 16
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 68,4 mm
Złącze po stronie maszyny SK 40
Min. średnica mocowania D1 0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 16
Długość wysięgu A 160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 24 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową
Długość całkowita L 228,4 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300645 16M
EAN / GTIN 4062406544584
Numer producenta 300645 16M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min-1.

Zaleta:

  • Bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.
  • Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).
  • Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (rozm. 11M i 16M 1-elem.).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Z precyzyjną nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze mocujące AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309757, 309758 (do 11M i 16M), tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309434. Tulejki zaciskowe ER nr 308901309432, klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne jest usunięcie niebieskiego pierścienia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HiRunER" Zobacz wszystkie