Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER, SK 40 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16M

Número de artículo: 300645 16M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie HiRunER
Denominación del fabricante HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG0400x702
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 140,9 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 0,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de las pinzas portapiezas 16
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior tuerca de sujeción D 32,1 mm
Altura tuerca de sujeción 32,1 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Amortiguación de vibraciones
Compensación pendular no
Rosca G; M M16
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 228,4 mm
Altura total H1 63,55 mm
Anchura total B1 63,55 mm
Norma ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300645 16M
EAN / GTIN 4062406544584
Número del fabricante 300645 16M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Conos exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip y tuerca de apriete de alto rendimiento de hasta 25 000 rpm.

Ventaja:

  • concentricidad de 3 µm con una pinza portapieza de 2 µm, concentricidad de 6 µm con una pinza portapieza de 5 µm.
  • Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con la sujeción ER estándar).
  • Efecto de reducción de vibraciones mediante tuerca de apriete de 2 piezas (tam. 11M y 16M de 1 pieza).

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete de precisión.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835, llave de apriete de ER n.° 309757, 309758 (para 11M y 16M); pinzas de sujeción ER Fahrion n.° 308901309434. Pinzas de sujeción ER n.° 308901309432, llave de gancho n.° 628400 o llave dinamométrica n.° 309749 o 628520.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
  • No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
  • Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2 µm.