Roller for WorkMo W3

Nr art.: 3002713
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 4
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 144 mm
Rodzaj produktu Rolka
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia czarny
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3002713
EAN / GTIN 4010886949207
Numer producenta 3002713
Numer L L60160 5185
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • A coupler lever connects the roller to the WorkMo boxes
  • Compatible with Sortimo® interior vehicle fittings and load safety
  • Board from multiplex beech wood
  • Solid rubber wheels of which two have a total brake
  • Extra lashing points make for safe transfers of another load as well
  • Loading capacity: 200 kg
  • Dimensions: 854 x 493 x 144 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Dynamic load capacity [kg]: 200 kg
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 144 mm
  • Total length [mm]: 493 mm
  • Total width [mm]: 854 mm
  • VDE certified: no