Scooter pour WorkMo B3

Réf.: 3002713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Nombre de rouleaux 4
Type de fixation vissage
Hauteur 144 mm
Type de produit rôle
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage noir
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 200 kg

Identification et classification

Référence article 3002713
EAN / GTIN 4010886949207
Réf. fabricant 3002713
Article hors catalogue L60160 5185
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Permet d'obtenir une servante de boîte à outils mobiles
Compatible avec l'équipement Sortimo® pour véhicules avec arrimage du chargement
Dimensions : 854 x 493 x 144 mm
Dimensions : 854 x 493 x 144 mm

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 200 kg
  • Largeur totale [mm]: 854 mm
  • Hauteur totale [mm]: 144 mm
  • Longueur totale [mm]: 493 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non