Váleček pro WorkMo B3

Artiklové číslo: 3002713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Počet roliček 4
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 144 mm
Druh produktu Role
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik černá
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3002713
EAN / GTIN 4010886949207
Číslo výrobce 3002713
L-číslo L60160 5185
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Umožňuje mobilitu modulů skříněk na nářadí
Válec se připojuje ke skříňkám WorkMo pomocí spojovacích pák
Kompatibilní s palubním zařízením Sortimo® a upevněním nákladu
Deska z bukové překližky multiplex
Pevná pryžová kola, z nichž 2 mají celkovou brzdu
Další upevňovací body umožňují bezpečnou přepravu dalších nákladů
Nosnost: 200 kg
Rozměry: 854 x 493 x 144 mm.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 200 kg
  • Celková šířka [mm]: 854 mm
  • Celková výška [mm]: 144 mm
  • Celková délka [mm]: 493 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez