Klucz szczękowy Classic 250 mm, 10″

Nr art.: 29759
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 46 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 46 mm
Oznaczenie producenta Zangenschlüssel Classic
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Szerokie
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie; Samozaciskające się; Bez luzu
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 29759
EAN / GTIN 4010995297596
Numer producenta 29759
Numer L L60070 4847
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 300 x 100 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadają się do prac na elementach wykonanych z materiałów miekkich oraz pokrytych warstwą ochronną np.. armatura łazienkowa, instalacje sanitarne i grzewcze. Pozwalają na prace w miejscach trudnodostępnych i w ograniczonej przestrzeni. Stanowią alternatywę dla wieloczęściowego zestawu kluczy szczekowych.
  • Instalowanie, ściskanie i gięcie bez uszkodzeń dzięki gładkim i równoległym szczękom
  • Funkcja grzechotki do szybkiego wykonywanie połączeń śrubowych dzięki zastosowaniu mechanizmu zapadkowego
  • Szybkie i łatwe ustawianie szerokości chwytu
  • Pewne trzymanie obrabianego elementu dzięki samozaciskowi
  • Nawet 10-krotne wzmocnienie ręki chroni mięśnie i ścięgna
  • Podczas prac montażowych w ograniczonej przestrzeni regulacja nastawu szczypiec za pomocą przycisku jest uciązliwa i niepraktyczna. Automatyczne szczypce samonastawne firmy Wiha sa w tej sytułacji bardzio skutecznym rozwiązaniem. Ustawianie wymaganej rozwartości szczęk bezpośrednio na elemencie bez naciskania przycisku sprawia, że praca jest szybsza i łatwiejsza. Gładkie powierzchnie równoległych szczęk chronią przed uszkodzeniem lub zarysowaniem nawet bardzo delikatne powierzchnie. Przegub szczypiec zapewnia dziesięciokrotne przełożenie siły dłoni na szczęki robocze, dzięki temu praca jest wyraźnie łatwiejsza, a tym samym mięśnie i ścięgna chronione są przed nadmiernym obciążeniem. Dodatkowym atutem tych szczypiec jest funkcja grzechotki. Dzięki zastosowaniu prostego mechanizmu zapadkowego, nawet przy pełnym zakresie rozwarcia szczęk roboczych możemy szybko dokręcać bez potrzeby uciażliwego przekładania szczypiec. W ten sposób możemy zdecydowanie szybciej pracować nawet w trudno dostępnych miejscach. Kolejną cechą szczególną jest mechanizm samohamowny ropoczynając od rozmiaru 17 oraz przystosowanie rękojeści dla osób prawo i lewo ręcznych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozwartość klucza (mm): 46 mm
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Długość całkowita (Cal): 10″
  • z baterią / akumulatorem: Nie