Klešťový klíč Classic 250 mm, 10″

Artiklové číslo: 29759
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 46 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 46 mm
Označení výrobce Zangenschlüssel Classic
Obal Karton
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Typ kloubu Kluzný kloub
Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení; Samosvornost; Bez vůle
Povrch chromované; leštěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 29759
EAN / GTIN 4010995297596
Číslo výrobce 29759
L-číslo L60070 4847
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vaši práci: Samosvorné od OK 17.
  • Zjednodušuje vaši práci: Vhodný i pro leváky jako obsluha bez jednostranného tlačítka.
  • Chrání vaše zdraví: Díky 10násobné výztuži ruční síly lze s minimálním úsilím pracovat s lisováním a ohýbáním.
  • Snižuje vaše náklady: Minimalizuje opotřebení a zabraňuje poškození citlivých povrchů hladkými, rovnoběžnými čelistmi a nulovou vůlí.
  • Šetří místo: Nahrazuje sadu metrických a palcových otevřených klíčů.
  • Šetří čas: Bezpečné a rychlé nastavení přímo na obrobku bez stisknutí tlačítka.
  • Šetří čas: Funkce ráčny umožňuje rychlé šroubování jednoduchým uklouznutím.
  • Zlepšuje přístupnost: Štíhlý design díky nastavení bez tlačítek umožňuje použití ve stísněných pracovních prostředích a minimalizuje riziko poškození.
  • Použití: Pro práci na citlivých, vytříbených površích, např. na armatury v sanitárním a topném sektoru a ve stísněných prostorech. Alternativa k sadě vidlicových klíčů.
  • Instalace, lisování a ohýbání bez poškození díky hladkým a paralelním čelistem
  • Ráčnový princip pro rychlé šroubování v důsledku prokluzu
  • Díky samosvornému upnutí pevně přidržujte obrobek
  • Až 10x zpevnění rukou chrání svaly a šlachy
  • Při instalaci v těsných oblastech je nastavení kleští stisknutím tlačítka často velmi únavné a nepraktické. Klešťový klíč od Wiha přináší světlo do tmy! Nastavení požadovaného otvor klíče přímo na obráběný dílec bez stisknutí tlačítka usnadňuje a urychluje práci. Opotřebení a poškození citlivých povrchů jsou minimalizovány obzvláště hladkými a rovnoběžnými čelistmi. Díky až desetinásobnému manuálnímu zpevnění síly je lisování a ohýbání práce mnohem jednodušší a tím je ušetřeno namáhání svalů a šlach. Dalším plusem je princip ráčny. Otevírací dráha upínacích čelistí umožňuje rychlejší šroubování pouhým „uklouznutím“. To také výrazně zlepšuje přístupnost v uzavřených pracovních prostorech. Dalšími speciálními funkcemi jsou samozamykací systém od SW 17 a provoz a použití pro praváky i leváky, který je doprovázen funkcí nastavení bez tlačítka.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Otvor klíče (mm): 46 mm
  • Celková délka (mm): 250 mm
  • Celková délka (Palec): 10″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne