{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Capacité de serrage max. a | 46 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Longueur mors/mâchoire | 46 mm | |
| Référence fabricant | Zangenschlüssel Classic | |
| Emballage | Carton | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | largeur | |
| Type d’articulation | charnière | |
| Couleur | noir; argent | |
| Type de produit | Pince clé | |
| Caractéristiques | fonction de cliquet; Déplacement rapide; serrage automatique; sans jeu | |
| Surface | avec chromage; avec polissage |
| Référence article | 29759 | |
| EAN / GTIN | 4010995297596 | |
| Réf. fabricant | 29759 | |
| Article hors catalogue | L60070 4847 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |