• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4981 (ISO 7), M20, Wysokość chwytu: 25mm

Nr art.: 297030 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
276 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 140 mm
Kształt chwytu czworokątne
Szerokość ostrza b 6
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Norma DIN 4981
Szerokość chwytu 16 mm
Wysokość chwytu 25 mm
Materiał skrawający M20
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 297030 25
EAN / GTIN 4045197885562
Numer producenta 297030 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).