{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 140 mm | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Anchura de filo b | 6 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Torneado con entallado, exterior | |
| Norma | DIN 4981 | |
| Anchura del mango | 16 mm | |
| Altura del mango | 25 mm | |
| Material de corte | M20 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Tipo de producto delete( ) | Cuchilla de tornear | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 297030 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197885562 | |
| Número del fabricante | 297030 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |