{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 140 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Šířka břitu b | 6 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Soustružení zápichů, vnější | |
| Norma | DIN 4981 | |
| Šířka stopky | 16 mm | |
| Výška stopky | 25 mm | |
| Řezný materiál | M20 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Druh produktu delete( ) | Soustružnické nože | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 297030 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197885562 | |
| Číslo výrobce | 297030 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |