• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit de retezat pe dreapta conform DIN 4981 (ISO 7), M20, Înălţimea cozii: 25mm

Cod articol.: 297030 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Forma cozii pătrată
Lăţimea tăişului b 6
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire prin plonjare, exterioară
Standard DIN 4981
Lăţimea cozii 16 mm
Înălţimea cozii 25 mm
Material tăiș M20
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 297030 25
EAN / GTIN 4045197885562
Număr producător 297030 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).