Kółeczka tnące do modelu 2180 5

Nr art.: 2964104
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Krążek tnący
Otwór w krążku tnącym 6,2 mm
Szerokość krążka tnącego 4,8 mm
Średnica krążka tnącego 20 mm
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964104
EAN / GTIN 4017981012522
Numer producenta 2964104
Numer L L60160 4803
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kółko tnące 20 x 6,2 x 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 6,2 mm
  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • Szerokość piasty [mm]: 4,8 mm
  • Ø kółka: 20 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie