{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Rezalno kolesce | |
| Izvrtina rezalnega kolesa | 6,2 mm | |
| Širina rezalnega kolesa | 4,8 mm | |
| Premer rezalnega kolesa | 20 mm | |
| Celotna dolžina | 120 mm |
| Številka izdelka | 2964104 | |
| EAN/GTIN | 4017981012522 | |
| Številka proizvajalca | 2964104 | |
| L-število | L60160 4803 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |