Roată de tăiere 20 x 6,2 x 4,8 mm

Cod articol.: 2964104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Roată de tăiat
Alezajul roților de tăiere 6,2 mm
Lățime roți de tăiere 4,8 mm
Diametrul roților de tăiere 20 mm
Lungimea totală 120 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2964104
EAN / GTIN 4017981012522
Număr producător 2964104
L-Număr L60160 4803
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Disc de tăiere 20x6,2x4,8 mm

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 6,2 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lățimea butucului [mm]: 4,8 mm
  • Ø roată [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu