Pipe cutter for stainless steel pipes 3-35 mm

Nr art.: 2964066
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z stal stopowa
Wersja Z funkcją grzechotki
Liczba krążków tnących 1
Szerokość łącznie 65 mm
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964066
EAN / GTIN 4017981012485
Numer producenta 2964066
Numer L L60160 4034
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Easy cutting due to ball-bearing pressure rollers and cutting wheels
  • Cutting wheel changeable without tools
  • With retractable deburring tool, spare cutting wheel in handle
  • Cutting wheel with high service life
  • No. 2180 3 and 2180 4 Body in die-cast magnesium, No. 2180 5 Body in die-cast aluminium
  • No. 2180 5 with quick adjustment
  • Painted blue

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
  • Quick adjustment: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 40 mm
  • Total length [mm]: 160 mm
  • Total width [mm]: 65 mm
  • VDE certified: no
  • Wall thickness (min./max.): 0,7-2,5